Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-56387 Herst.-Nr.: K9201.50 EAN/GTIN: 4049759010102 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: Class E_A_ / Cat.6A Installationsstrecke, 50 m auf Kabeltrommel
- Robuste Spezialgummi-Kabeltrommel, komplett mit Cat.7 S/FTP Verlegekabel, intergrierter Datendose Cat.6A 1 x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1 x Cat.6A RJ45 Modul mit intergrierter Knickschutztülle
- Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Meßstrecken, etc.
- Eine genormte Installationsstrecke gemäß "Strukturierter Verkabelung Class E_A_ / Cat.6A"
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Datendose, Netzwerkdose, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a 50m, patchkabel, patchkabel 50m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 238,42* | € 274,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 239,02* | € 274,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,09* | € 277,30* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,57* | € 280,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,65* | € 280,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|