Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker - 6,35 mm - mono, Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono) - 6,35-mm-Klinkenstecker (2-po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenstecker - 6,35 mm - mono, Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono) - 6,35-mm-Klinkenstecker (2-po
Klinkenstecker - 6,35 mm - mono, Klinke 6,35 mm Stecker (2-Pin, mono) - 6,35-mm-Klinkenstecker (2-po
Artikel-Nr.:
     767-SO-60045
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11022
EAN/GTIN:
     4040849110221
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
Goobay Klinkenstecker - 6,35 mm - mono, Staubschutztüte - 6,35-mm-Klinkenstecker (2-polig, mono)
Klinkenstecker zum Löten, für Kabelmontagen
Zum Anschluss z. B. einer E-Gitarre mit 6,35-mm-Klinkenbuchse an einen Verstärker
AUX-Stecker überträgt Audiosignale in erstklassiger Tonqualität.
Robustes Sechskant-Kunststoffgehäuse mit Knickschutz verhindert Kabelbruch bei hohen mechanischen Belastungen.
Steckverbinder mit 2-poliger Belegung für optimalen Musikgenuss
Genormte, passgenaue 6,35-mm-Klinkenstecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound
Der Goobay-Audio-Adapter ist nur für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.