Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Weiß, 5 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Weiß, 5 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Weiß, 5 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch
Artikel-Nr.:
     767-SO-60049
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51525
EAN/GTIN:
     4040849515255
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), Rastnase oben
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.
Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.
Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
268
€ 9,90*
ab € 2,57*
€ 4,00*
€ 4,50*
ab € 2,58*
€ 4,01*
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 5,50*
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 30,46*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.