Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Adapter, 6,35mm stereo Stecker>3,5mm stereo Kuppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Adapter, 6,35mm stereo Stecker>3,5mm stereo Kuppl
Audio-Adapter, 6,35mm stereo Stecker>3,5mm stereo Kuppl
Artikel-Nr.:
     767-SO-60080
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     4040849111006
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm, Staubschutztüte - 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenkupplung (3-polig, stereo)
3,5-mm-Klinkenadapter überträgt Audiosignale im Stereo-Format in erstklassiger Tonqualität.
Zur Verbindung von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern (3,5-mm-AUX-Stecker) mit Multimedia-Geräten wie Hi-Fi-Systeme oder Heimkino-Anlagen (6,35-mm-AUX-Buchse)
Genormte, passgenaue AUX-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound
Der Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4733
1
€ 9,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,67*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.