Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
Kaltgeräte Verlängerungkabel, 3 m, Weiß, 3 m - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchs
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60096
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
97585
EAN/GTIN:
4040849975851
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung 3,0 m
Goobay Kaltgeräte Verlängerungkabel, 3 m, Weiß, Plastiktüte - Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Universell einsetzbares Stromkabel mit Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
Kabel-Verlängerung geeignet für z. B. PC, Monitor, Beamer oder Laptop und andere Geräte mit einem Kaltgeräteanschluss (C14)
Ideal als Verlängerung eines vorhandenen Kaltgerätekabels
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
75
€ 9,90*
ab € 7,07*
€ 7,56*
Lager 1039
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 8,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 8,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,54*
€ 23,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Goobay
50079
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay 51326 Stromkabel Weiß 1,5 m Netzstecker Typ C C7-Koppler
Goobay
51326
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay 71400 Stromkabel Schwarz 10 m
Goobay
71400
ab € 6,32*
Zubehör
Goobay 95125 Stromkabel Schwarz 1 m IEC C14 IEC C13
Goobay
95125
ab € 1,51*
Zubehör
Goobay 97584 Stromkabel Weiß 2 m C14-Koppler C13-Koppler
Goobay
97584
ab € 3,42*
Zubehör
Goobay CEE 7/7 - C 13 Weiß 1,5 m CEE7/7 C13-Koppler
Goobay
96038
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay NK 117 W-200 Weiß 2 m
Goobay
93091
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen