Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), Schwarz, 0.25 m - Rastnase oben, LSZH halogenfrei,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), Schwarz, 0.25 m - Rastnase oben, LSZH halogenfrei,
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), Schwarz, 0.25 m - Rastnase oben, LSZH halogenfrei,
Artikel-Nr.:
     767-SO-60115
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51541
EAN/GTIN:
     4040849515415
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), schwarz, 0,25 m, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH), Rastnase oben
Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.
Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 1µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
CAT-6-Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) und 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 1,66*
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,67*
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,30*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.