Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), Weiß, 0.25 m - Rastnase oben, LSZH halogenfrei, Kup
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60153
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
51548
EAN/GTIN:
4040849515484
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF), weiß, 0,25 m, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH), Rastnase oben
Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.
Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 1µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
CAT-6-Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) und 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
goobay patchkabel cat.6 s/ftp
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,57*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 1,02*
€ 1,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 0.25 m , Cat 6, 1x 90 gewinkelt, U/UTP, schwarz
Goobay
51513
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay 0.5 m, Cat 6, 1x 90 gewinkelt, U/UTP, schwarz
Goobay
51514
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 1 m, Cat 6, 1x 90 gewinkelt, U/UTP, schwarz
Goobay
51515
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay 51517 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
51517
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay 51544 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
51544
ab € 2,02*
Zubehör
Goobay 51545 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
51545
ab € 2,94*
Zubehör
Goobay 51547 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
51547
ab € 5,73*
Zubehör
Wentronic 51519 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wentronic
51519
ab € 3,63*
Zubehör
Wentronic 51520 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wentronic
51520
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen