Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Stecker für Kabel von max. 5,3 mm Ø, 5.3 mm - für RG 58/U-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHF-Stecker für Kabel von max. 5,3 mm Ø, 5.3 mm - für RG 58/U-Kabel
UHF-Stecker für Kabel von max. 5,3 mm Ø, 5.3 mm - für RG 58/U-Kabel
Artikel-Nr.:
     767-SO-60202
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11322
EAN/GTIN:
     4040849113222
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
UHF Steckverbinder
Goobay UHF-Stecker für Kabel von max. 5,3 mm Ø, Staubschutztüte - für RG 58/U-Kabel
Zur Konfektionierung von Koaxialkabeln in individueller Länge oder als Ersatz für defekte UHF-Stecker
Kompatibel mit RG 58/U Kabeln mit einem max. Durchmesser von 5,3 mm
Hochwertiges, robustes Metallgehäuse mit Schraubgewinde
Geeignet für den Niederfrequenzbereich von 0,6-300 MHz, da der Wellenwiderstand nicht definiert ist
Der Goobay-Steckverbinder ist nur für den Hobby- und Bastelbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2212
1
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 2,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.