Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Stecker Crimp Ø 5,2 mm - mit vergoldetem Kontakt, für RG 58-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Stecker Crimp Ø 5,2 mm - mit vergoldetem Kontakt, für RG 58-Kabel
N-Stecker Crimp Ø 5,2 mm - mit vergoldetem Kontakt, für RG 58-Kabel
Artikel-Nr.:
     767-SO-60224
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11361
EAN/GTIN:
     4040849113611
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Goobay N-Stecker Crimp Ø 5,2 mm, Staubschutztüte - mit vergoldetem Kontakt, für RG 58-Kabel
Zur Konfektionierung von Koaxialkabeln in individueller Länge oder als Ersatz für defekte N-Stecker
Geeignet zum Crimpen mit verschiedenen Crimpzangen
Kompatibel mit RG 58 Koaxialkabeln
Crimpstecker mit vergoldeten Kontakten für optimale Übertragungseigenschaften
Robustes, vernickeltes Messinggehäuse für Langlebigkeit
Typ-N-Stecker mit Wellenwiderstand von 50 Ohm
Goobay-N-Steckverbinder ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.