Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
>
Artikel
AC-Einbaustecker - Anschluss für Kaltgerätekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60568
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
12955
EAN/GTIN:
4040849129551
Goobay AC-Einbaustecker, Staubschutztüte - Anschluss für Kaltgerätekabel
C14-Stecker für die Verbindung von PC mit Monitor, Stromverteilerleiste (PDU) oder unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)
Kaltgerätestecker mit Lötanschluss (nach VDE) ist für die C13-Buchsen der Netzkabel von Computer, Monitor, Beamer, Drucker etc. geeignet.
Der Kaltgeräte-Einbau-Stecker findet außerdem Verwendung beim Anschluss von Stromkabeln in der IT, im Audio- und Video-Bereich und in der Bühnentechnik.
Der 3-polige IEC-Stecker ist für eine max. Strombelastung von 250 V und 10 A zugelassen.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 76752 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Goobay
76752
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 81286 Stecker-/Kabeldichtung
Goobay
81286
ab € 7,42*
Zubehör
Goobay 81292 Stecker-/Kabeldichtung
Goobay
81292
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen