| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60804 Herst.-Nr.: 27359 EAN/GTIN: 4040849273599 |
| |
|
| | |
| Goobay Audio Adapterkabel AUX, 3,5 mm Klinke zu Stereo Cinch-Stecker, Schwarz, Klapp-Blister - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/recht Cinchkabel zur Übertragung von digitalen Audiosignalen Der Klinkenstecker lässt sich mit allen 3,5-mm-Klinkenbuchsen verbinden, die z. B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind. 2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss an Geräte wie z. B. Receiver, Verstärker und Boxen Genormte, passgenaue Stecker für minimale Übertragungswiderstände Das Goobay-Audiokabel ist ideal für die Verbindung von Kopfhörern (3,5-mm-Klinken-Eingang) mit einem Verstärker geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |