Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenbuchse
>
Artikel
XLR-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm, Stereo-Stecker zu XLR-Stecker - 1x XLR-Stecker (3-polig) > 1x 6,35-
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60880
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
27515
EAN/GTIN:
4040849275159
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay XLR-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm, Stereo-Stecker zu XLR-Stecker, Staubschutztüte - 1x XLR-Stecker (3-polig) > 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (4-polig, stereo)
XLR-Adapter überträgt Audiosignale in erstklassiger Tonqualität.
Zur Verbindung von XLR-Audio- oder Mikrofonkabel mit z. B. E-Gitarre, E-Klavier, Mischpult, Mikrofon und Lautsprecher mit 6,35-mm-Klinkenbuchse
Genormte, passgenaue XLR-Buchse für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound
XLR-auf-Klinke-Stecker mit 4-poliger Belegung für optimalen Musikgenuss im Stereo-Format
Hochwertiges, robustes Metallgehäuse für Langlebigkeit
Der Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Klinkenbuchse
,
Adapter XLR
,
XLR Adapter
,
klinkenbuchse 6,3mm stereo
,
adapter klinke xlr
,
adapter klinke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
3 Tage
1054
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 2,55*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,56*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 5,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 24,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen