Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, 100 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA),
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-60981
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
57195
EAN/GTIN:
4040849571954
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), schwarz, Spule-Trommel - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7 (stranded), Polyethylen-Kabelmantel (PE)
Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Outdoor-Bereich
Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik. Keine Zulassung für den dauerhaften Einbau in Gebäuden.
Flexibles Daten-, Installations- und Verlegekabel zur Konfektionierung mit einer maximalen Übertragungslänge von 20 m, geeignet für den Innenbereich
Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig.
Das Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet.
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patch-kabel cat6 s/ftp schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
711
pro Paket
€ 9,90*
ab € 32,58*
€ 43,86*
Lager 820
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 43,87*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,27*
€ 59,74*
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 35,38*
€ 66,25*
Lager 8005
pro Paket
€ 4,50*
ab € 51,86*
€ 67,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,87*
€ 48,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,3258* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 57197 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
57197
ab € 32,23*
Zubehör
Goobay 57199 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
57199
ab € 22,49*
Zubehör
Goobay 57293 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
57293
ab € 26,34*
Zubehör
Goobay 68466 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
68466
ab € 64,68*
Zubehör
Goobay 77625 Netzwerkkabel Schwarz 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
77625
ab € 53,34*
Zubehör
Goobay 93953 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
93953
ab € 33,30*
Zubehör
Goobay 93954 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
93954
ab € 31,75*
Zubehör
Goobay 93955 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Goobay
93955
ab € 25,88*
Zubehör
Goobay 93956 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
93956
ab € 43,82*
Zubehör
Goobay 94217 Netzwerkkabel Weiß 100 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
94217
ab € 44,47*
Zubehör
Goobay 94224 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
94224
ab € 120,31*
Zubehör
Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel-Set, U/UTP, 100 m, Schwarz
Goobay
94398
ab € 35,82*
Zubehör
Goobay Patch cable 4x2xAWG24/7 Cat6, 100m Netzwerkkabel Grau
Goobay
93884
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen