Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, 7.5 m - Kupferleiter (CU), LSZH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61353
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
59829
EAN/GTIN:
4040849598296
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a weiß 7,5m
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6a
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
184
€ 9,90*
ab € 5,58*
€ 7,52*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 5,59*
€ 7,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 10,40*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 10,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,06*
€ 29,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 55405 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
55405
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay 59823 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59823
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay 59824 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59824
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay 59825 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59825
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay 59826 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59826
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay 59827 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59827
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay 59828 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59828
ab € 3,99*
Zubehör
Goobay 59830 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59830
ab € 6,84*
Zubehör
Goobay 59831 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59831
ab € 9,56*
Zubehör
Goobay 59832 Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59832
ab € 11,10*
Zubehör
Goobay 59834 Netzwerkkabel Weiß 30 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59834
ab € 18,11*
Zubehör
Goobay 59835 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59835
ab € 26,49*
Zubehör
Goobay 93662 Netzwerkkabel 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
93662
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay 93663 Netzwerkkabel 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
93663
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay 94140 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
94140
ab € 0,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen