Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, 50 m - Kupferleiter (CU), LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, 50 m - Kupferleiter (CU), LSZH
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, 50 m - Kupferleiter (CU), LSZH
Artikel-Nr.:
     767-SO-61358
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59835
EAN/GTIN:
     4040849598357
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
80
€ 9,90*
ab € 29,73*
€ 31,29*
€ 4,50*
ab € 29,76*
€ 31,30*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 31,75*
€ 33,37*
€ 3,50*
ab € 41,61*
€ 43,61*
€ 6,90*
ab € 24,67*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55405
ab € 1,04*
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,07*
Zubehör
Goobay
59824
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay
59825
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
59826
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
59827
ab € 1,72*
Zubehör
Goobay
59828
ab € 3,82*
Zubehör
Goobay
59829
ab € 4,70*
Zubehör
Goobay
59830
ab € 6,48*
Zubehör
Goobay
59831
ab € 9,03*
Zubehör
Goobay
59832
ab € 10,50*
Zubehör
Goobay
59834
ab € 16,90*
Zubehör
Goobay
93663
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
94140
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
94130
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.