Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-61444 Herst.-Nr.: 93753 EAN/GTIN: 4040849937538 |
| |
|
| | |
| Goobay CAT 6 Slim-Patchkabel, U/UTP, grau, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU) Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten Extrem dünnes Ethernetkabel mit geringem 3,6-mm-Kabeldurchmesser Internetkabel mit kleinem Biegeradius und hoher Flexibilität für eine platzsparende Verlegung z. B. in Serverschränken, Rechen- oder Datenzentren Kurzer RJ45-Steckertyp (11,6 x 26,7 mm) mit Rastnasenschutz Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung. Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung (4,5 mm) schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch. Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE) geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,15* | € 3,28* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,14* | € 3,31* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,10* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,51* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|