Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12-Port, (1 HE), Schwarz - STP geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12-Port, (1 HE), Schwarz - STP geschirmt, schwarz
CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12-Port, (1 HE), Schwarz - STP geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-61468
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93793
EAN/GTIN:
     4040849937934
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Goobay CAT 6 10-Zoll (25,4 cm) Patch Panel, 12-Port, (1 HE), Schwarz, Brown Box - STP geschirmt, schwarz
12-Port-Patchfeld mit RJ45-Buchsen zum Anschluss von konfektionierten CAT-6-Netzwerkkabeln
Für werkzeugfreie Montage mittels löt-, schraub- und abisolierfreier-Anschlusstechnik (LSA-Montage)
10-Zoll-Patch-Panel inkl. Befestigungsschrauben zum Rackeinbau bzw. Montage in Serverschränken (25,4 cm)
CAT-6-Verteiler für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (AWG 22 - 26)
Geschirmte Ports in hochwertigem Metallgehäuse mit „Easy Open“-Funktion (Öffnung ohne Schrauben und Werkzeug)
Verteilerfeld mit nummerierten Ports für eine ideale Kabelorganisation
Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B für ein einfaches und korrektes Verbinden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
20
€ 9,90*
ab € 33,69*
€ 45,81*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 47,61*
€ 3,50*
ab € 38,02*
€ 51,49*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93796
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.