Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-61483 Herst.-Nr.: 94398 EAN/GTIN: 4040849943980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel-Set, U/UTP, schwarz, Pappbox mit Label - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 24/1 (solid), 2-fach Außenmantel (PE) Netzwerkkabel-Set besteht aus 1x CAT-6-LAN-Kabelrolle, 1x Crimpzange, 100x farbige Kabelbinder und 100x RJ45-Stecker. Ungeschirmtes Twisted-Pair-LAN-Kabel für die Verlegung im Outdoor-Bereich, z. B. für Gebäudefassaden und Überwachungskameras 2-fach Polyethylen-Außenmantel (PE) schützt das Ethernetkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig. Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und RJ45-Stecker mit vergoldeten Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung. CAT-6-Netzwerkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s, Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Fca-Brandschutzklasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 9,90* | ab € 40,68* | € 43,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 35,58* | € 43,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,02* | € 56,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,96* | € 57,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 40,68* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|