Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Bewegungsmelder, Weiß - zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Bewegungsmelder, Weiß - zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für in
Infrarot-Bewegungsmelder, Weiß - zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für in
Artikel-Nr.:
     767-SO-62117
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71362
EAN/GTIN:
     4040849713620
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Goobay Infrarot-Bewegungsmelder, Weiß, Hängbarer Karton - zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet
Der 360°-Bewegungsmelder ist ideal für automatische LED-Beleuchtungssysteme oder Sicherheitssysteme im Innenbereich geeignet
In 4 Stufen regelbar, lässt sich der PIR-Sensor über den Schieberegler individuell auf die Lichtverhältnisse am Montageort einstellen
Ausgelegt auf eine Lichtempfindlichkeit zwischen 3 lx und 2000 lx und damit auf den Einsatz nachts und auch bei Tageslicht
Der Wärmesensor erkennt mit einer Reichweite von bis zu 8 m präzise die Bewegung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
Konzipiert für die einfache und schnelle Unterputz-Deckenmontage in einer Höhe zwischen 2,2 m und 4 m
Die Ausschaltverzögerung nach der Erkennung einer Bewegung lässt sich variabel zwischen 10 s und 15 min einstellen
Max. Nennleistung des Infrarotmelders: 800 W bei Glühlampen, 400 W bei Energiesparlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1180
€ 9,90*
ab € 13,81*
€ 19,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,85*
€ 23,81*
€ 3,50*
ab € 27,72*
€ 38,28*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.