Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sync & Charge SuperSpeed USB-C™-Kabel (USB 3.2 Gen 1), USB-PD, 1,5 m, 1.5 m - USB-C™-Stecker > USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sync & Charge SuperSpeed USB-C™-Kabel (USB 3.2 Gen 1), USB-PD, 1,5 m, 1.5 m - USB-C™-Stecker > USB-C
Sync & Charge SuperSpeed USB-C™-Kabel (USB 3.2 Gen 1), USB-PD, 1,5 m, 1.5 m - USB-C™-Stecker > USB-C
Artikel-Nr.:
     767-SO-62205
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66507
EAN/GTIN:
     4040849665073
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Goobay Sync & Charge SuperSpeed USB-C™-Kabel (USB 3.2 Gen 1), USB-PD, 1,5 m, Staubschutztüte - USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker
Universelles USB-C™-Datenkabel zum Übertragen von Filmen, Musik, Videos und Dateien auf Geräte mit USB-C™-Anschluss
Das Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
Mit Schnellladefunktion (Power Delivery) für USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 60 W
Das USB-C™-Datenkabel ermöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor
Mit 1,5 m hat das USB-C™-Ladekabel eine komfortable Länge und ermöglicht gleichzeitig eine verlustfreie Übertragung und maximale Geschwindigkeit
Geeignet für die Datenübertragung in beide Richtungen (bidirektional), abwärtskompatibel zu USB 2.0
Die Stecker des USB-C™-auf-USB-C™-Kabels haben beidseitig einen Knickschutz und passen auch perfekt bei der Verwendung von Schutzhüllen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,44*
€ 10,99*
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 11,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,58*
€ 3,50*
ab € 30,54*
€ 40,87*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.