Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62349 Herst.-Nr.: 66727 EAN/GTIN: 4040849667275 |
| |
|
| | |
| Goobay RJ45 (CAT 6A, 500 MHz) Patchkabel mit CAT 8.1 S/FTP Rohkabel, schwarz, Staubschutztüte - 99,9 % sauerstofffreier Kupferleiter (OFC), AWG 24, halogenfreier Kabelman High-Speed-Internetkabel geeignet für 25/40GBASE-T Ethernet-Netzwerke (40-Gigabit-fähig) und zu Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) abwärtskompatibel Mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 2 GHz (2.000 MHz) besitzt das Ethernetkabel die 4-fache Bandbreite von CAT-6A-Kabeln. Jedes Goobay CAT-8.1-Kabel ab 7,5 m ist 1:1 im Channel getestet und wird mit Messprotokoll und individueller Seriennummer geliefert Speziell für Spielekonsolen mit hochauflösendem Bild (8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz) wie z. B. Sony PlayStation 5 oder Microsoft Xbox X Neuartiger RJ45-Stecker nach Industrie-Standard mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen und Rasthebelschutz für eine ausgezeichnete Netzwerkverbindung S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel CAT-8-LAN-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 31,90* | € 33,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,26* | € 38,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,29* | € 39,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,69* | € 45,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,00* | € 47,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 2,12667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|