Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62921 Herst.-Nr.: 50257 EAN/GTIN: 4040849502576 |
| |
|
| | |
| Goobay ISDN-Modularanschlusskabel, Schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ45-Stecker (8P4C) > RJ45-Stecker (8P4C) Goobay-Netzwerkkabel mit 2x RJ45-Steckern für eine optimale Verbindung zwischen analogen sowie digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ45-Buchse Flachkabel ist universell für z. B. Telefon, Fax, Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet einsetzbar. 4-polige RJ45-Modularstecker mit Rastnase Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter und vergoldeten Kontakten für klare Signalqualität ohne Störungen Stabile PVC-Ummantelung schützt das RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch. Genormte RJ45-Stecker mit 1:1 Belegung (8P4C-Stecker) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,38* | € 1,75* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,39* | € 1,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,99* | € 3,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,15* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|