Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Full HD-Kabel Single Link, vernickelt, 2 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D Full HD-Kabel Single Link, vernickelt, 2 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > D
DVI-D Full HD-Kabel Single Link, vernickelt, 2 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > D
Artikel-Nr.:
     767-SO-63156
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50850
EAN/GTIN:
     4040849508509
Goobay DVI-D Full HD-Kabel Single Link, vernickelt, Schwarz, Staubschutztüte - DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin) > DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 pin)
Goobay DVI-D-Kabel mit Single Link (18 + 1 Pins) zur digitalen Bildübertragung vom PC zu Geräten wie Monitor oder Projektor
Hochauflösendes Monitorkabel unterstützt Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel) und Auflösungen bis zu WQXGA (2560 x 1600 Pixel)
Doppelte Schirmung verringert effektiv elektromagnetische Störeinflüsse
Mit 2 m Länge ist das DVI-Kabel perfekt zur Überbrückung kurzer Distanzen.
Monitorkabel mit 2x DVI-D-Steckern Single Link
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
525
€ 9,90*
ab € 6,66*
€ 7,12*
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 8,12*
€ 4,30*
ab € 8,62*
€ 9,18*
€ 3,50*
ab € 16,51*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50851
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
93110
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.