Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Toslink Kabel
>
Artikel
Toslink-Kabel 2,2 mm, 1.5 m, Schwarz - Toslink-Stecker > Toslink-Stecker, ø 2,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-63250
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
51217
EAN/GTIN:
4040849512179
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
Goobay Toslink-Kabel 2,2 mm, Schwarz, Staubschutztüte - Toslink-Stecker > Toslink-Stecker, ø 2,2 mm
Kombiniert mit modernen Audiokomponenten wie Heimkino-Anlagen erzeugt das optische Kabel ein unvergleichliches Klangerlebnis.
Digitalkabel zur einfachen Verkabelung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle wie Spielekonsolen, Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Blu-ray-Playern, Audioverstärkern, PCs oder TVs
Hochwertige Innenleiter für hervorragende Tonübertragung in perfekter, digitaler Audioqualität
Durch die Übertragung von digitalen und optischen Signalen ist das Lichtwellenleiterkabel gegenüber elektromagnetischen Störquellen unempfindlich.
Optisches Audiokabel mit passgenauen Steckern für eine perfekte Verbindung
Robuste PVC-Kabelummantelung und hochwertige Metallstecker garantieren Langlebigkeit.
Goobay-TOSLINK-Kabel mit verlustfreiem Transfer von Audio-Daten für einen optimalen Klang
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
optisches audiokabel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
1145
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 3,82*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 4,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,06*
€ 29,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 51219 Audio-Kabel 5 m Toslink Schwarz
Goobay
51219
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay AVK 220-1000 10.0m Glasfaserkabel 10 m TOSLINK Schwarz
Goobay
50937
ab € 8,84*
Zubehör
Goobay AVK 220-300 3.0m Glasfaserkabel 3 m TOSLINK Schwarz
Goobay
51222
ab € 2,84*
Zubehör
Goobay AVK 220-500 5.0m Glasfaserkabel 5 m TOSLINK Schwarz
Goobay
51223
ab € 5,49*
Zubehör
Goobay AVK 224-100 1.0m Glasfaserkabel 1 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Goobay
51224
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay AVK 224-200 2.0m Glasfaserkabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Goobay
51225
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen