Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63494 Herst.-Nr.: 54781 EAN/GTIN: 4040849547812 |
| |
|
| | |
| Goobay 12-V-Netzteil (18 W / 1,5 A), Schwarz, Stehender Karton - 5,5 mm x 2,5 mm Stecker Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug Netzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 1,5 A. Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet. Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,28* | € 17,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,96* | € 23,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|