Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-63700 Herst.-Nr.: 44415 EAN/GTIN: 4040849444159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Outdoor (IP68) Netzwerkkabel-Verbinder, CAT 6 UTP ungeschirmt, Staubschutztüte - staub- und wasserdicht, Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei) Ungeschirmter Kabelverbinder (UTP) zur Verlängerung oder Verbindung von 2x LAN-Installationskabeln Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder für Außen- und Industrieanwendungen bietet Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit (Schutzklasse IP68). Mit dem Verbindungsmodul lassen sich beschädigte Kabel neu verbinden, ohne dass ein komplettes Kabelsegment neu verlegt werden muss. Für werkzeugfreie Montage mittels löt-, schraub- und abisolierfreier-Anschlusstechnik (LSA-Montage) Max. Datenübertragung von 500 MHz garantiert eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung. Geeignet für unkonfektionierte Patchkabel mit AWG 22-26 (Leiterdurchmesser: Volldraht 0,48 - 0,65 mm, Litze 7 x 0,16 mm - 7 x 0,20 mm und Kabelmanteldurchmesser: 5,0 - 7,5 mm) Sehr schlankes Verbindungsmodul mit Schirmanschluss und integrierter Zugentlastung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 7,83* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 8,23* | € 11,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,46* | € 15,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,14* | € 15,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|