Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 1,5m
Kabel; Jack 3,5mm 4pin Buchse,Jacka 3,5mm 4pin Stecker; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-AVK-181-150BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anwendung: iPad;iPhone;iPod
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 2,6mm
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jacka 3,5mm 4pin Stecker;Jack 3,5mm 4pin Buchse
Ausführung: stereo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 3,12*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.