Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenbuchse
>
Artikel
Terminal Block 4-Pin > Klinke 3,5-mm-Buchse (4-Pin, stereo) - mit Schraubbefestigung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-64153
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
59200
EAN/GTIN:
4040849592003
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Goobay Terminal Block 4-Pin > Klinke 3,5-mm-Buchse (4-Pin, stereo), Staubschutztüte - mit Schraubbefestigung
Klinke-zu-Terminalblock-Adapter für die schnelle Verdrahtung mit abisolierten Kabelenden
Terminalblock mit Schraubbefestigung, für individuelle Einbaulösungen geeignet
Ideale Verwendung für Testaufbauten, den Audio-Hobbybereich, DIY, die Alarmtechnik sowie den AV-Bereich
Adapter mit vergoldeten Anschlüssen und 5,0-mm-Kontaktabständen
Kontaktierung 4-Pin-Terminalblock: Audio (links/rechts), Masse
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
1070
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 23,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 11005 Drahtverbinder 2.5 mm Schwarz
Goobay
11005
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay 11023 Drahtverbinder 6.35 mm Silber
Goobay
11023
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay 59198 Anschlussblock Schwarz, Grün
Goobay
59198
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay 76740 Anschlussblock Schwarz, Grün
Goobay
76740
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay 76748 Kabeladapter Terminal Block 2-pin DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Goobay
76748
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay 76750 Anschlussblock Schwarz, Grau
Goobay
76750
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay 76752 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Goobay
76752
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen