Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Sat-Schüssel-Wandhalterung, 450 mm Wandabstand - hochwertige Halterung für Satellitenschüs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Sat-Schüssel-Wandhalterung, 450 mm Wandabstand - hochwertige Halterung für Satellitenschüs
Aluminium Sat-Schüssel-Wandhalterung, 450 mm Wandabstand - hochwertige Halterung für Satellitenschüs
Artikel-Nr.:
     767-SO-64314
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67302
EAN/GTIN:
     4040849673023
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Goobay Aluminium Sat-Schüssel-Wandhalterung, 450 mm Wandabstand, unverpackt - hochwertige Halterung für Satellitenschüsseln aus rostfreiem und wetterfestem Aluminium
Mit Langlöchern an der Montageplatte für eine flexible Anbringung im Außenbereich, Lochabstand: 110 mm
Zusätzliche Bohrungen ermöglichen die Befestigung mit Rohrschellen Typ U am Balkongeländer oder an vertikalen Rohren, Lochabstand: 70 mm
Montageplatte: ca. 150 mm x 150 mm x 4 mm
Höhe senkrecht: 250 mm, Wandabstand: 450 mm
Durchmesser Rohr: 50 mm, Materialstärke: 2 mm
Für Satellitenschüsseln mit Durchmesser 35 cm - 85 cm geeignet
Weitere Suchbegriffe: Laborschüssel, antennen wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
19
€ 9,90*
ab € 22,27*
€ 31,00*
€ 3,50*
ab € 36,87*
€ 50,48*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.