| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-64395 Herst.-Nr.: 67953 EAN/GTIN: 4040849679537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay 12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A), Weiß, Stehender Karton - 5,5 mm x 2,1 mm Stecker Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug Netzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 A. Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,1 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet. Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |