Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), blau, 5 m - Kupferleiter (CU), LSZH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-64486
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
68270
EAN/GTIN:
4040849682704
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), blau, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Konfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
CAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat 6 5m blau
,
patch kabel
,
patch-kabel 5m
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,72*
€ 4,16*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 4,18*
Lager 1062
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 5,06*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 3,35*
€ 5,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 7,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68266 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68266
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 68267 Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68267
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay 68268 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68268
ab € 1,51*
Zubehör
Goobay 68269 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68269
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay 68271 Netzwerkkabel Blau 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68271
ab € 3,50*
Zubehör
Goobay 68272 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68272
ab € 4,94*
Zubehör
Goobay 68273 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68273
ab € 6,53*
Zubehör
Goobay 68274 Netzwerkkabel Blau 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68274
ab € 9,47*
Zubehör
Goobay 68275 Netzwerkkabel Blau 30 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68275
ab € 14,19*
Zubehör
Goobay 68276 Netzwerkkabel Blau 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68276
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen