Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel (Universal Pinout), weiß, 6 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonkabel (Universal Pinout), weiß, 6 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker
Telefonkabel (Universal Pinout), weiß, 6 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-64670
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68540
EAN/GTIN:
     4040849685408
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 6m
modularkabel rj-11
Goobay Telefonkabel (Universal Pinout), weiß, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker (2-adrig) > RJ11-Stecker (6P4C) (4-adrig)
Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen Telefon und TAE-Dose
Ideal zum Anschluss von Telefonen der Firma Siemens, Vodafone sowie Deutsche Telekom oder von Geräten mit internationaler Pin-Belegung
TAE-Anschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen
Genormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 2/4-adriger-Belegung: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+5
1x TAE-Stecker mit Knickschutz und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten für eine einwandfreie Signalübertragung
Telefonanschlusskabel ist nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker-Ausgang (W).
Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet.
Weitere Suchbegriffe: goobay tae kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3915
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,55*
€ 5,46*
ab € 0,97*
€ 1,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 3,13*
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 29,05*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.