Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64671 Herst.-Nr.: 68541 EAN/GTIN: 4040849685415 |
| |
|
| | |
| Goobay Telefonkabel (Universal Pinout), weiß, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker (2-adrig) > RJ11-Stecker (6P4C) (4-adrig) Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen Telefon und TAE-Dose Ideal zum Anschluss von Telefonen der Firma Siemens, Vodafone sowie Deutsche Telekom oder von Geräten mit internationaler Pin-Belegung TAE-Anschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen Genormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 2/4-adriger-Belegung: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+5 1x TAE-Stecker mit Knickschutz und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten für eine einwandfreie Signalübertragung Telefonanschlusskabel ist nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker-Ausgang (W). Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,44* | € 3,74* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,45* | € 3,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,80* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,19* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|