Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64683 Herst.-Nr.: 68579 EAN/GTIN: 4040849685798 |
| |
|
| | |
| Goobay Telefonkabel (Modularkabel/Westernkabel), Schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ45-Stecker (8P4C) > RJ11-Stecker (6P4C) Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ45-Buchse Ideal zum Anschluss eines DSL-Modems mit 6P4C-Anschluss an einen DSL-Splitter Flachkabel (2,2 x 4,7 mm) ist universell für z. B. Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet einsetzbar. 1x RJ45-Modularstecker und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen Genormte Westernstecker mit 1:1 Belegung (8P4C-Stecker und 6P4C-Stecker) Hinweis: Modularkabel ist nicht zum Anschluss von analogen Geräten oder Telefonen ans ISDN-Netz sowie von ISDN-Geräten an eine analoge Leitung geeignet. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,17* | € 3,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,18* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 5,94* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,38* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,08* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|