| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65506 Herst.-Nr.: 27651 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Goobay Audio Adapterkabel AUX, 3,5 mm Klinke zu Stereo Cinch-Stecker, CU, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links Goobay-Cinchkabel, um digitale Audiosignale in bester Tonqualität zu übertragen. Der Klinkenstecker lässt sich mit allen 3,5-mm-Klinkenbuchsen verbinden, die z. B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind. 2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss an Geräte wie z. B. Receiver, Verstärker und Boxen Geschirmtes Verbindungskabel mit hochwertigem Innenleiter aus reinem Kupfer für eine optimale Klangqualität Genormte, passgenaue Stecker für minimale Übertragungswiderstände Das Goobay-Audiokabel ist ideal für die Verbindung von Kopfhörern (3,5-mm-Klinken-Eingang) mit einem Verstärker geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |