Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1¼ Kleinst-Glühlampe, 0,9 W, 0.9 W - Cable Strand, 12 V (DC), 75 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1¼ Kleinst-Glühlampe, 0,9 W, 0.9 W - Cable Strand, 12 V (DC), 75 mA
T1¼ Kleinst-Glühlampe, 0,9 W, 0.9 W - Cable Strand, 12 V (DC), 75 mA
Artikel-Nr.:
     767-SO-65661
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     9345
EAN/GTIN:
     4040849093456
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Goobay T1¼ Kleinst-Glühlampe, 0,9 W, unverpackt - Cable Strand, 12 V (DC), 75 mA
Warmweiße Mikroglühbirne in Röhrenform T1 1/4 WT mit Drahtenden
Glühbirne dient als Anzeigeleuchte in der Elektronik und im Modellbau, geeignet z. B. für Modelleisenbahnen.
C-2R-Filament
Höhe Kopf: max. 11,7 mm, Ø Kopf: max. 4,14 mm, Länge Drähte: min. 25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: glimmlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.