Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 Kleinst-Glühlampe, 0,84 W, 0.84 W - Cable Strand, 14 V (DC), 60 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 Kleinst-Glühlampe, 0,84 W, 0.84 W - Cable Strand, 14 V (DC), 60 mA
T1 Kleinst-Glühlampe, 0,84 W, 0.84 W - Cable Strand, 14 V (DC), 60 mA
Artikel-Nr.:
     767-SO-66059
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     9422
EAN/GTIN:
     4040849094224
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Goobay T1 Kleinst-Glühlampe, 0,84 W, unverpackt - Cable Strand, 14 V (DC), 60 mA
Warmweiße Mikroglühbirne in Röhrenform T1 WT mit Drahtenden
Glühbirne dient als Anzeigeleuchte in der Elektronik und im Modellbau, geeignet z. B. für Modelleisenbahnen.
C-2F-Filament
Höhe Glühlampe max. 7 mm, Länge Drahtenden min. 25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glimmlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
9421
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.