Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, 0.5 m, Weiß - für Geräte mit USB-C™-Anschluss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, 0.5 m, Weiß - für Geräte mit USB-C™-Anschluss, weiß
USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, 0.5 m, Weiß - für Geräte mit USB-C™-Anschluss, weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-66613
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66315
EAN/GTIN:
     4040849663154
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 0,5m
Goobay USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel, Weiß, Plastiktüte - für Geräte mit USB-C™-Anschluss, weiß
Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A.
USB-C™-Kabel mit High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s.
USB-2.0-Kabel eignet sich zur schnellen Datenübertragung sowie zum Synchronisieren und Laden von Geräten
Das flexible USB-C™-Ladekabel mit 0,5 m Länge ist extra kurz zur Überbrückung kleinerer Distanzen z. B. im Pkw oder Lkw.
Das USB-Kabel Typ C kann an PC, Laptop, externe Festplatte, Tablet, Smartphone, Bluetooth-Lautsprecher etc. angeschlossen werden.
Der USB-C™-Stecker ist beidseitig verwendbar.
Die hochwertigen Materialien des Goobay Typ-C-Ladekabels gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Lager 767
732
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,10*
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,46*
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 4,11*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.