Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Abisolierwerkzeug für 3,2-mm- bis 9,5-mm-Kabel - geeignet für Kabel mit einem Durchmess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universelles Abisolierwerkzeug für 3,2-mm- bis 9,5-mm-Kabel - geeignet für Kabel mit einem Durchmess
Universelles Abisolierwerkzeug für 3,2-mm- bis 9,5-mm-Kabel - geeignet für Kabel mit einem Durchmess
Artikel-Nr.:
     767-SO-67115
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     11945
EAN/GTIN:
     4040849119453
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Fixpoint Universelles Abisolierwerkzeug für 3,2-mm- bis 9,5-mm-Kabel, Klapp-Blister - geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 3,2 mm bis 9,5 mm, 22 AWG
mit 4 Klingen
mit integriertem Kabelschneider
handliche Bauform
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 7,21*
Lager 767
484
€ 9,90*
ab € 6,40*
€ 9,35*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.