Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67484 Herst.-Nr.: 25526 EAN/GTIN: 4040849255267 |
| |
|
| | |
| Goobay Sicherungshalter für Größe 5x20, schwarz, Staubschutztüte - für Schmelzsicherungen mit max. 10 A Sicherungshalter mit Schraubkappe für Feinsicherungen der Größe 5 x 20 mm, universell geeignet für Sicherungen bis max. 10 A/250 V (AC) Der Sicherungshalter sorgt für erhöhte Sicherheit beim Anschluss von elektrischen Geräten an Stromkreise Die integrierte Federdruck-Halterung befestigt die eingesetzte Glasrohrsicherung zuverlässig und nachhaltig Mit Schraubgewinde und Mutter für die Einbaumontage Mit Verdrehschutz und Lötösen (Lötmontage erforderlich) Maße (Ø x Länge): 16 mm x 36,6 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,10* | € 1,79* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 1,44* | € 1,98* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,47* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|