Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67751 Herst.-Nr.: 46758 EAN/GTIN: 4040849467585 |
| |
|
| | |
| Ultracell UL Bleiakku 6 V, 4,5 Ah (UL4.5-6), weiß-blau, unverpackt - Faston (4,8 mm) Bleiakku Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus. Der 6-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme. PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie. Die Hülle der UL4.5-6-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit. Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku ultracell 6v 4,5ah, blei-säure akku, bleisäure batterie 6v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,68* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,29* | € 14,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,22* | € 16,13* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,84* | € 17,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|