Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet, 1 m, Weiß - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet, 1 m, Weiß - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klink
3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet, 1 m, Weiß - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klink
Artikel-Nr.:
     767-SO-68210
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69111
EAN/GTIN:
     4040849691119
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Goobay 3,5 mm Klinke-Verbindungskabel, vergoldet, Weiß, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Goobay-Audiokabel zur Verbindung von Geräten mit 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5-mm-Klinken-Eingang
Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.
Vergoldete Kontaktflächen sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.
Genormte, passgenaue Stecker für minimale Übertragungswiderstände
AUX-Kabel mit kleinem Biegeradius und Innenleiter aus reinem Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
63
€ 9,90*
ab € 1,80*
€ 2,82*
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 3,08*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 2,10*
€ 3,27*
€ 3,50*
ab € 21,03*
€ 29,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.