Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 2m; weiß; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 2m; weiß; PVC
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 2m; weiß; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-AVK-183-200WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 2,6mm
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.