Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, rot, 1 m - Kupferleiter (CU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-68539
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
96400
EAN/GTIN:
4040849964008
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Goobay CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, rot, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU)
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen.
Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm
Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch.
Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patchkabel cat6 1m rot
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,40*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 2,07*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 2,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 71548 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
71548
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 93692 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93692
ab € 1,40*
Zubehör
Goobay 93693 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93693
ab € 1,94*
Zubehör
Goobay 94232 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay 94914 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay 95379 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay 95382 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95382
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 95385 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95385
ab € 4,78*
Zubehör
Goobay 95881 Netzwerkkabel Hellbraun 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95881
ab € 3,21*
Zubehör
Goobay 95887 Netzwerkkabel Hellbraun 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95887
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay 95889 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95889
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 95891 Netzwerkkabel Braun 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95891
ab € 3,61*
Zubehör
Goobay 95892 Netzwerkkabel Braun 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95892
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay 95893 Netzwerkkabel Braun 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95893
ab € 3,60*
Zubehör
Goobay 95896 Netzwerkkabel Braun 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95896
ab € 1,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen