Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Verlängerungskabel AUX, 3,5 mm 3-pol, slim, 0.5 m, Schwarz - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Verlängerungskabel AUX, 3,5 mm 3-pol, slim, 0.5 m, Schwarz - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, ste
Audio-Verlängerungskabel AUX, 3,5 mm 3-pol, slim, 0.5 m, Schwarz - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, ste
Artikel-Nr.:
     767-SO-68593
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97111
EAN/GTIN:
     4040849971112
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Goobay Kopfhörer- und Audio- Verlängerungskabel AUX, 3,5 mm 3-pol, slim, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, s
Zur Verlängerung von Audiokabeln mit 3,5-mm-Klinkenstecker, die z. B. bei Stereo-Kopfhörern verwendet werden.
Vergoldete AUX-Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche
Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.
Mit 0,5 m ist das Stereo-Klinkenkabel extrakurz, um Verknotungen zu verhindern.
Geschirmtes Goobay-AUX-Verlängerungskabel mit kleinem Biegeradius
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1641
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,12*
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,72*
€ 3,50*
ab € 20,83*
€ 29,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51659
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.