Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-68610 Herst.-Nr.: 97348 EAN/GTIN: 4040849973482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Anschlusskabel mit Eurostecker abgewinkelt, 1,5 m, schwarz, Plastiktüte - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) 90° > Gerätebuchse C7 90° Perfekt geeignet als Ersatzkabel für defekte Zuleitungen, z. B. an Radio, Stereoanlage, Receiver, Spielekonsole oder Kaffeemaschine Außerdem zugeschnitten auf den Anschluss von TV-Geräten sowie Notebook-Netzteilen, Kassettenrecordern, Laptops, Flachbildschirmen und Rasierern Verwendbar für die PlayStation 3/4/5, die Xbox One und die Xbox One X Mit um 90° abgewinkelten Steckern zur platzsparenden Installation auch auf engem Raum 2-poliges Netzkabel mit Kleingerätekupplung zum Anschluss an viele Elektrokleingeräte Universell einsetzbar als Stromkabel oder Anschlusskabel an Geräten ohne Schutzerde (GND) und max. 2,5 A Belastbarkeit Flexible PVC-Schlauchleitung (H03VV-H2-F) für leichte mechanische Belastung, in neutralem Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,93* | € 4,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,83* | € 4,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,02* | € 4,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|