Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Netzkabel für Notebook
>
Artikel
Anschlusskabel Eurostecker beidseitig abgewinkelt, 1,5 m, Weiß, 1.5 m - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-68611
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
97349
EAN/GTIN:
4040849973499
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
Goobay Anschlusskabel Eurostecker beidseitig abgewinkelt, 1,5 m, Weiß, Plastiktüte - Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) > Gerätebuchse C7
Besonders platzsparendes Stromkabel durch 90° abgewinkelte Stecker
Für den Anschluss von z. B. TV-Geräten, Notebook-Netzteilen, Radios, Kassettenrecordern, Laptops, Flachbildschirmen, Rasierern usw.
Das Netzkabel lässt sich auch für Playstation 3/4/5 oder Xbox One und Xbox One X verwenden.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
2181
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 3,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 23,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 2m Power cable Orange
Goobay
95288
ab € 3,26*
Zubehör
Goobay 50085 Stromkabel Schwarz 1,5 m CEE7/16
Goobay
50085
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay 73017 Stromkabel Schwarz 1 m Netzstecker Typ C CEE7/16
Goobay
73017
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay 93976 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F
Goobay
93976
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay NK 117 W-200 Weiß 2 m
Goobay
93091
ab € 4,01*
Zubehör
Goobay Warmgeräte-Anschlusskabel, 2 m, Schwarz
Goobay
93277
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen