Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Schwarz, 3 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Schwarz, 3 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Schwarz, 3 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch
Artikel-Nr.:
     767-SO-68696
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51517
EAN/GTIN:
     4040849515170
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), Rastnase oben
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.
Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.
Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
661
€ 9,90*
ab € 1,74*
€ 2,76*
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,78*
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,82*
€ 3,50*
ab € 21,51*
€ 29,81*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51542
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
51548
ab € 0,84*
Zubehör
Wentronic
51520
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.