Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-I Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 2 m, Schwarz - DVI-I-Stecker Dual-Link (24+5 pin) > DVI-I-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-I Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 2 m, Schwarz - DVI-I-Stecker Dual-Link (24+5 pin) > DVI-I-
DVI-I Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 2 m, Schwarz - DVI-I-Stecker Dual-Link (24+5 pin) > DVI-I-
Artikel-Nr.:
     767-SO-68779
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69203
EAN/GTIN:
     4040849692031
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Goobay DVI-I Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, Schwarz, Staubschutztüte - DVI-I-Stecker Dual-Link (24+5 pin) > DVI-I-Stecker Dual-Link (24+5 pin)
Goobay DVI-I-Kabel mit Dual Link (24 + 5 Pins) zur digitalen und analogen Bildübertragung vom PC zu Geräten wie Monitor oder Projektor
Hochauflösendes Monitorkabel unterstützt Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel) und Auflösungen bis zu WQXGA (2560 x 1600 Pixel)
Doppelt geschirmtes Verbindungskabel mit 10 Steuerleitungen
Vergoldete, korrosionsbeständige DVI-I-Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele Jahre
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 9,30*
Lager 767
4 Tage
176
€ 9,90*
ab € 7,40*
€ 9,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 11,53*
€ 3,50*
ab € 23,68*
€ 28,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.