Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Telefonkabel
>
Modularkabel RJ-11
>
Artikel
Telefonkabel (Universal Pinout), schwarz, 6 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Steck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-69526
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
69536
EAN/GTIN:
4040849695360
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Goobay Telefonkabel (Universal Pinout), schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker (2-adrig) > RJ11-Stecker (6P4C) (4-adrig)
Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen Telefon und TAE-Dose
Ideal zum Anschluss von Telefonen der Firma Siemens, Vodafone sowie Deutsche Telekom oder von Geräten mit internationaler Pin-Belegung
TAE-Anschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen
Genormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 2/4-adriger-Belegung: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+5
1x TAE-Stecker mit Knickschutz und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten für eine einwandfreie Signalübertragung
Telefonanschlusskabel ist nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker-Ausgang (W).
Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Telefonhörerkabel
,
tae kabel 6m
,
modularkabel rj-11
,
goobay tae kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,51*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen